• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CBN resin-bonded grinding wheels 225x5x60 mm 455A541L6V3/50 carbide

Réf.: 619872
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619872
EAN / GTIN 9003176198725
Réf. fabricant 619872

Description

Description:

Pour la rectification de profils d'aciers rapides, vous pouvez utiliser des meules en corindon supérieur ou CBN. Le carbure de tungstène ne doit cependant être rectifié qu'à l'aide de diamant. Pour l'ébauche, nous recommandons d'utiliser la grosseur de grain 54 dans le mélange corindon supérieur et corindon fritté. La grosseur de grain 100 doit être utilisée pour la rectification de finition et les profils fins, ou sinon B151 dans le CBN. Les grains plus fins sont généralement utilisés pour le carbure de tungstène.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 455A 541 L6 V3 /50
  • Dimension (D x T x H): 225 x 5 x 60 mm
  • Diamètre: 225 mm
  • Epaisseur: 5 mm
  • Alésage: 60 mm
  • Granulométrie: 54
  • Vs /max: 50 m/s
  • Aptitude des matériaux: Carbure de tungstène;Acier rapide

Avantage(s):

  • Taux d’enlèvement de matière élevé
  • Grande tenue de profil
  • Large assortiment

Utilisation:

  • Pour le profilage de pièces en Métal dur et en acier rapide.