Insert de clé à chocs, 1″ long, hexagone 33 mm

Réf.: 6197950
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6197950
EAN / GTIN 4010886619797
Réf. fabricant 6197950
Article hors catalogue L60160 5458

Description

Description:

Machine actionnée
En acier spécial GEDORE, bruni

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Longueur d'insertion: 100,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 54,0 mm
  • Ø d'insertion 2: 54,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 17,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 100 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: bruni
  • Clé de serrage 1 [mm]: 33
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non