• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à chocs 1/2″ TX T55

Réf.: 6197520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6197520
EAN / GTIN 4010886619759
Réf. fabricant 6197520
Article hors catalogue L60160 5369

Description

Description:

En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur): T55
  • Taille de sortie TX (intérieur) [mm]: 11,22 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Mode d'actionnement: actionné par la machine
  • Ø d'insertion 1: 25,0 mm
  • Profondeur d'insertion 1: 26,0 mm
  • Longueur totale [mm]: 26 mm
  • Matériau: acier
  • Surface: phosphaté au manganèse
  • Dimension de la vis: M12
  • Fusible: Bague et goupille de sécurité
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non