Insert de clé à chocs 1/2″ TX T50

Réf.: 6197440
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6197440
    EAN / GTIN 4010886619742
    Réf. fabricant 6197440
    Article hors catalogue L60160 5193

    Description

    Description:

    En acier spécial GEDORE, phosphaté au manganèse

    Caractéristique(s):

    • Taille de sortie TX (intérieur): T50
    • Taille de sortie TX (intérieur) [mm]: 8,83 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
    • Mode d'actionnement: actionné par la machine
    • Ø d'insertion 1: 25,0 mm
    • Profondeur d'insertion 1: 26,0 mm
    • Longueur totale [mm]: 47 mm
    • Matériau: acier
    • Surface: phosphaté au manganèse
    • Dimension de la vis: M10
    • Fusible: Bague et goupille de sécurité
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires