Jeu de clés à douille 1/4″ 36 pcs hexagonales IN-TX-ITX

Réf.: 6196710
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6196710
    EAN / GTIN 4010886619674
    Réf. fabricant 6196710
    Article hors catalogue L60160 238

    Description

    Description:

    Avec douilles hexagonales à commande manuelle
    Avec des outils d'exploitation
    En coffret plastique
    Dimensions : 275 x 150 x 42 mm

    Caractéristique(s):

    • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
    • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
    • Largeur totale [mm]: 275 mm
    • Hauteur totale [mm]: 42 mm
    • Profondeur totale [mm]: 150 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non

    Produits adaptés

    Accessoires