• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à embout femelle 1/2″ TX T25

Réf.: 6195660
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6195660
EAN / GTIN 4010886619568
Réf. fabricant 6195660
Article hors catalogue L60160 2134

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie TX (intérieur) [mm]: 4,43 mm
  • Taille de sortie TXB (intérieur): T25
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Alésage [mm]: 1,93 - 2,04
  • Ø d'utilisation Entraînement: 22,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 22,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 55 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Dimension de la vis: M4,5 - M5
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 17,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non