• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé à douille carrée extra profonde 17 mm

Réf.: 6195580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6195580
EAN / GTIN 4010886619551
Réf. fabricant 6195580
Article hors catalogue L60160 3276

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Idéal pour les boulons saillants

Caractéristique(s):

  • Profondeur d'insertion 1: 26,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 80 mm
  • Hauteur totale [mm]: 30 mm
  • Longueur totale [mm]: 280 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 62 mm
  • Ø de la tête 1 [mm]: 30 mm
  • Matériau: 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ø de la tige: 18 mm
  • Clé de serrage 1 [mm]: 17
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non