Clé polygonale double, droite, pour vis Torx® E6XE8

Réf.: 619400 E6XE8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Profil Torx® Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Offre

    Ensemble avec avantage de prix

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Profil Torx® 1 E6
    Profil Torx® 2 E8
    Longueur de clé L 115,5 mm
    ⌀ bague maximal D1 max 9,6 mm
    ⌀ bague maximal D2 max 11,6 mm
    Hauteur de bague maximale h1 max 4,5 mm
    Hauteur de bague maximale h2 max 5,5 mm
    Procédé de fabrication forgé
    Matériau Acier au chrome
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 619400 E6XE8
    EAN / GTIN 4018754022342
    Réf. fabricant 41250608

    Description

    Exécution:

    Forgées, forme droite. Têtes plates et œils minces pour endroits difficilement accessibles. Corps profilé en double T.

    Matière(s):

    Acier au chrome, chromage sur nickel.