• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Clé polygonale à frapper, droite 36 mm

Réf.: 619161 36
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
288 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ouverture 36 mm
Norme DIN 7444
Longueur de clé L 205 mm
⌀ bague D 57,5 mm
Hauteur de bague h 19 mm
Procédé de fabrication forgé
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface phosphaté
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619161 36
EAN / GTIN 4062406107093
Réf. fabricant 619161 36

Description

Exécution:

Forgées, avec corps profilé court, solide et extrémité à frapper renforcée.

Norme:

DIN 7444

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, phosphaté.