Tournevis à embout femelle 1/4″ TX T10

Réf.: 6190780
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille tournevis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6190780
    EAN / GTIN 4010886619070
    Réf. fabricant 6190780
    Article hors catalogue L60160 1398

    Description

    Description:

    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place

    Caractéristique(s):

    • Taille de sortie TX (intérieur): T10
    • Taille de sortie TX (intérieur) [mm]: 2,74 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
    • Longueur d'insertion: 37,0 mm
    • Ø d'utilisation Entraînement: 12 mm
    • Largeur totale [mm]: 12 mm
    • Hauteur totale [mm]: 12 mm
    • Longueur totale [mm]: 31 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Surface: chromé
    • Dimension de la vis: M3 - M3,5
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • Longueur de la pointe: 15,0 mm
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non