• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

BAS 318 Precision WNB Scie à ruban

Réf.: 619009000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 619009000
EAN / GTIN 4007430304902
Réf. fabricant 619009000
Article hors catalogue L01750 23

Description

Description:

  • Précision et stabilité élevées pour une qualité de coupe optimale
  • Fonctionnement silencieux grâce aux volants équilibrés avec revêtement en caoucthouc
  • Guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites
  • Deux vitesses de coupe pour différentes utilisations et différents matériaux
  • Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
  • Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Réglage confortable de l'inclinaison de la table de sciage en fonte grise pour des coupes inclinées précises grâce au guidage à couronne dentée
  • Levier de serrage rapide et ouverture de la porte sans outil pour un changement facile de la lame de scie
  • Affichage de la tension de la lame avec graduation pour un bon contrôle
  • Réglage en hauteur sans outil du protège-lame
  • Lampe de travail à LED pour l'éclairage de la zone de coupe
  • Possibilité de raccorder un aspirateur pour travailler sans poussière
  • Tiroir pour l'élimination facile des sciures collectées
  • Rallonge de table excamotable pour travailler les grandes pièces en toute sécurité
  • Découpes curvilignes avec le dispositif pour coupes circulaires (en option)
  • Rectification de surfaces et de coupes en courbe avec dispositif de ponçage à bande (accessoire)
  • Socle avec roulettes pour un changement de position confortable

    Équipement standard
  • Lame de scie à ruban universelle A6, Socle, Guide latéral, Guide d'angle, Adaptateur d’aspiration (pour Ø 44, 58, 100 mm), Collecteur de poussière, Bâton poussoir

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 660 W
  • Dimensions: 665 x 980 x 1600 mm
  • Hauteur de travail avec socle: 1000 mm
  • Surface d'appui: 560 x 400 mm
  • Largeur de passage: 307 mm
  • Poids: 79 kg
  • Puissance absorbée nominale: 900 W
  • Tension secteur: 220 - 240 V
  • Longueur du ruban de scie: 2240 mm
  • Plage d'inclinaison table de sciage: 0 - 45 °
  • Vitesse de coupe: 410 / 880 m/min
  • Hauteur de coupe: 170 mm

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier