BAS 261 Precision Scie à ruban

Réf.: 619008000
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 1-2 weeks
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Scies

Identification et classification

Référence article 619008000
Copier
EAN / GTIN 4007430304865
Copier
Réf. fabricant 619008000
Copier
Article hors catalogue L01750 57
Copier
Fabricant Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Précision et stabilité élevées pour une qualité de coupe optimale
  • Fonctionnement silencieux grâce aux volants équilibrés avec revêtement en caoucthouc
  • Guidage de précision à trois rouleaux HSS de la lame de scie ajustable sans outil en haut et en bas pour des coupes parfaites
  • Guide latéral précis avec double serrage et fixation rapide
  • Moteur à induction silencieux, sans maintenance et robuste
  • Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
  • Table de sciage en fonte grise pivotante pour les coupes inclinées
  • Ouverture de la porte sans outil pour un changement facile de la lame de scie
  • Réglage en hauteur sans outil du protège-lame
  • Lampe de travail à LED pour l'éclairage de la zone de coupe
  • Possibilité de raccorder un aspirateur pour travailler sans poussière
  • Découpes curvilignes avec le dispositif pour coupes circulaires (en option)

    Équipement standard
  • Lame de scie à ruban universelle A6, Guide latéral, Guide d'angle, Adaptateur d’aspiration (pour Ø 44, 58, 100 mm), Bâton poussoir

Caractéristique(s):

  • Puissance utile: 270 W
  • Dimensions: 530 x 470 x 840 mm
  • Hauteur de travail sans socle: 375 mm
  • Surface d'appui: 328 x 335 mm
  • Largeur de passage: 245 mm
  • Poids: 32.5 kg
  • Puissance absorbée nominale: 400 W
  • Tension secteur: 220 - 240 V
  • Longueur du ruban de scie: 1712 mm
  • Plage d'inclinaison table de sciage: 0 - 45 °
  • Vitesse de coupe: 735 m/min
  • Hauteur de coupe: 103 mm