• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à embout femelle 1/4″ à empreinte cruciforme PZ 1

Réf.: 6187130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6187130
EAN / GTIN 4010886618714
Réf. fabricant 6187130
Article hors catalogue L60160 2489

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Conseil conforme à la norme DIN ISO 8764-1 PZ

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 12 mm
  • Longueur totale [mm]: 28 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 16,0 mm
  • Traitement de la pointe de sortie: phosphaté
  • 1000 V isolé: non
  • Taille de sortie fente cruciforme (PZ): oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non