• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douille 1″ 15 pcs profil UD 36-80 mm

Réf.: 6181600
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6181600
EAN / GTIN 4010886618165
Réf. fabricant 6181600
Article hors catalogue L60160 224

Description

Description:

Avec prises de profil UD à 12 points à commande manuelle
Avec des outils d'exploitation
En coffret en tôle d'acier bleu GEDORE
Dimensions : 765 x 289 x 105 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
  • Largeur totale [mm]: 765 mm
  • Hauteur totale [mm]: 105 mm
  • Longueur totale [mm]: 289 mm
  • Matériau: Acier au vanadium 31CrV3
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires