• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cliquet d'engrenage 1″ 720 mm

Réf.: 6181520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6181520
EAN / GTIN 4010886618158
Réf. fabricant 6181520

Description

Description:

Avec carré interchangeable, denture moyenne et très solide
Angle de reprise 9 degrés
Avec rallonge tubulaire
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
  • Version: complète
  • Longueur totale [mm]: 720 mm
  • Hauteur de la tête du cliquet: 41 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 41 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Angle de pivotement vers l'arrière: 9 °
  • Type de commutation: Carré traversant
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier