• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Tournevis à embout femelle 1″ - 6ct 22 mm

Réf.: 6181360
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6181360
EAN / GTIN 4010886618134
Réf. fabricant 6181360
Article hors catalogue L60160 2523

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 48 mm
  • Largeur totale [mm]: 48 mm
  • Longueur totale [mm]: 90 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Clé de serrage 1 [mm]: 22
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • Longueur de la pointe: 25,5 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non