Description:
Pour douilles avec entraînement par carré conducteur conforme DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Acier GEDORE vanadium 31CrV3, chromé
Caractéristique(s):
- Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
- Carré d'entraînement [impérial]: 1″
- Longueur totale [mm]: 67,5 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: chromé
- Utilisation/usage: Pour douilles à commande manuelle avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec blocage de la goupille
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non