MARTOR LAME POUR BURINER 618 , 10 par cassette

Réf.: 618.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 618.50
EAN / GTIN 4002632908415
Réf. fabricant 618.50
Article hors catalogue L60170 328

Description

Description:

Les MEISSELKLINGS NR. 618 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 46 mm de long, 12,7 mm de large et 0,63 mm d'épaisseur.

Les MEISSELKLINGS NR. 618 est disponible sous la référence 618,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de la lame à un pli

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 1 face
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté