Cale de jauge, métrique avec certificat JCSS, ISO, classe K, céramique Zero Cera, 700 mm

Réf.: 617841-016
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
    Type de produit Cales étalons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 617841-016
    EAN / GTIN 4946368598956
    Réf. fabricant 617841-016
    Article hors catalogue L40010 8857

    Description

    Description:

    Ces blocs de jauge en céramique à très faible coefficient de dilatation de température vous offrent les avantages suivants: Coefficient de dilatation de température: 0 ± 0,02x10 -6 / K Quasiment pas de vieillissement du matériau céramique Poids extrêmement faible Sans corrosion Non magnétique

    Caractéristique(s):

    Précision : DIN EN ISO 3650, classe K
    Pouce/Métrique : Métrique
    Contenu de la livraison : Avec boîtier en aluminium