• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 1″ 12-point 2,1/4

Réf.: 6177330
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6177330
EAN / GTIN 4010886617731
Réf. fabricant 6177330

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
  • Longueur d'insertion: 80,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 80,3 mm
  • Ø d'insertion 2: 50,0 mm
  • Profondeur d'insertion: 37,5 mm
  • Largeur totale [mm]: 80,3 mm
  • Longueur totale [mm]: 80 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 2.1/4″
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non