• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 1″ 12-point 2

Réf.: 6177090
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Steckschlüssel-Einsatz

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6177090
EAN / GTIN 4010886617700
Réf. fabricant 6177090

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place

Caractéristique(s):

  • Drive support, carré [métrique] : 25,0 mm
  • mandrin, carré [impérial] : 1″
  • longueur de la plaquette : 75,0 mm
  • Insert Ø 1 : 50,0 mm
  • Insert Ø 2 : 72,4 mm
  • profondeur d'insertion : 35,0 mm
  • largeur hors tout [mm] : 72,4 mm
  • longueur totale [mm] : 75 mm