• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Cales de jauge, métriques avec certificat JCSS, ISO, classe K, céramique Zero Cera, 100 mm

Réf.: 617681-016
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
Type de produit Cales étalons

Numéros d’identification et classifications

Référence article 617681-016
EAN / GTIN 4946368598710
Réf. fabricant 617681-016
Article hors catalogue L40010 15672

Description

Description:

Ces blocs de jauge en céramique à très faible coefficient de dilatation de température vous offrent les avantages suivants: Coefficient de dilatation de température: 0 ± 0,02x10 -6 / K Quasiment pas de vieillissement du matériau céramique Poids extrêmement faible Sans corrosion Non magnétique

Caractéristique(s):

Précision : DIN EN ISO 3650, classe K
Pouce/Métrique : Métrique
Contenu de la livraison : Avec boîtier en aluminium