• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Insert de clé à douille 1″ profil UD 80 mm

Réf.: 6175980
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6175980
EAN / GTIN 4010886617595
Réf. fabricant 6175980

Description

Description:

Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
  • Longueur d'insertion: 97,0 mm
  • Ø d'insertion 1: 108,9 mm
  • Ø d'insertion 2: 59,5 mm
  • Profondeur d'insertion: 54,0 mm
  • Largeur totale [mm]: 108,9 mm
  • Longueur totale [mm]: 97 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 80
  • Fusible: Sécurité de goupille
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non