Insert de clé à douille 1″ profil UD 70 mm

Réf.: 6175630
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6175630
    EAN / GTIN 4010886617564
    Réf. fabricant 6175630

    Description

    Description:

    Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place
    * non normalisée

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
    • Longueur d'insertion: 92,0 mm
    • Ø d'insertion 1: 96,4 mm
    • Ø d'insertion 2: 59,5 mm
    • Profondeur d'insertion: 48,0 mm
    • Largeur totale [mm]: 96,4 mm
    • Longueur totale [mm]: 92 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
    • Surface: chromé
    • Clé de serrage 1 [mm]: 70
    • Fusible: Sécurité de goupille
    • 1000 V isolé: non
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non