Description:
Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - D 25, ISO 1174, avec dispositif de retenue à goupille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
* non normalisée
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 25,0 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1″
- Longueur d'insertion: 80,0 mm
- Ø d'insertion 1: 77,6 mm
- Ø d'insertion 2: 50,0 mm
- Profondeur d'insertion: 37,5 mm
- Largeur totale [mm]: 77,6 mm
- Longueur totale [mm]: 80 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
- Surface: chromé
- Clé de serrage 1 [mm]: 55
- Fusible: Sécurité de goupille
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non