Tournevis à embout femelle 1/4″ à empreinte cruciforme PH 1

Réf.: 6174580
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Douille

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 6174580
    EAN / GTIN 4010886617458
    Réf. fabricant 6174580
    Article hors catalogue L60160 1091

    Description

    Description:

    Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
    Utilisation en cas de manque de place
    Conseil selon la norme DIN ISO 8764-1 PH

    Caractéristique(s):

    • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
    • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
    • Ø d'utilisation Entraînement: 12 mm
    • Longueur totale [mm]: 28 mm
    • Matériau: Acier au chrome-vanadium
    • Surface: chromé
    • Fusible: Rainure de retenue de la bille
    • Longueur de la pointe: 16,0 mm
    • Traitement de la pointe de sortie: phosphaté
    • 1000 V isolé: non
    • Taille de sortie cruciforme (PH): oui
    • Enregistrement REACH disponible: non
    • certifié VDE: non