• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douille 1/4″ 32 pcs hexagonales IN-IS-PH-PZ

Réf.: 6174150
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6174150
EAN / GTIN 4010886617410
Réf. fabricant 6174150
Article hors catalogue L60160 221

Description

Description:

Avec douilles hexagonales à commande manuelle
Avec des outils d'exploitation
En coffret plastique
Dimensions : 275 x 150 x 42 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Largeur totale [mm]: 275 mm
  • Hauteur totale [mm]: 42 mm
  • Profondeur totale [mm]: 150 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires