• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de clés à douille 1/4″ 16 pcs hexagonales 4-13 mm

Réf.: 6172290
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6172290
EAN / GTIN 4010886617229
Réf. fabricant 6172290

Description

Description:

Avec douilles hexagonales à commande manuelle
Avec des outils d'exploitation
Avec cliquet réversible à denture extrafine
Avec un solide cliquet réversible actionné par un levier
En coffret matière plastique
Dimensions : 200 x 120 x 38 mm
Dimensions : 200 x 120 x 38 mm

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 6,3 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1/4″
  • Largeur totale [mm]: 200 mm
  • Hauteur totale [mm]: 38 mm
  • Profondeur totale [mm]: 120 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires