Flexiamant 115 x 2,5 x 22,23 acier, TF 41

Réf.: 616770000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616770000
    EAN / GTIN 4007430431530
    Réf. fabricant 616770000
    Article hors catalogue L01750 702

    Description

    Description:

    • Meule universelle pour le travail du métal
    • Dureté : moyenne
    • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
    • Excellent rapport capacité de coupe/longévité
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

    Caractéristique(s):

    • Exécution : droite
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 2,5 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
    • Classe de qualité: A 30-R.