• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Flexiamant super 115 x 2,5 x 22,23 pierre, TF 42

Réf.: 616728000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616728000
EAN / GTIN 4007430402950
Réf. fabricant 616728000

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail de la pierre naturelle et artificielle
  • Dureté : moyenne
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 2,5 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
  • Classe de qualité : C 30-S.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier