Flexiamant super 230 x 6,0 x 22,23 inox, SF 27

Réf.: 616622000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616622000
EAN / GTIN 4007430402615
Réf. fabricant 616622000
Article hors catalogue L01750 609

Description

Description:

  • Meule spéciale pour le travail des aciers inoxydables
  • Teneur en fer et en soufre < 0,1 %
  • Dureté : tendre
  • Très bonne performance abrasive et bonne longévité
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 6600 tr/min
  • Classe de qualité: A 36-O.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier