Combinaison industrielle Stretch bleu marine foncé C58

Réf.: 616613448600C58
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles vêtements de dessus hommes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Taille homme
Taille à commander Taille DE Taille FR/ES Taille IT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Mesure
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
    Couleur dunkel marineblau
    Taille de confection DE 58
    Type de produit Combinaisons

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616613448600C58
    EAN / GTIN 7330509828793
    Réf. fabricant 616613448600C58

    Description

    Exécution:


    Matière principale
    98% coton, 2% élastoléfine, toile, 285 g/m²

    Poches
    Poche mètre intérieure
    Poche poitrine avec soufflet et rabat
    Poche téléphone intérieure
    Poche stylo sur la manche
    Poches intérieures
    Poches jambes avec soufflet et rabat, boutons métalliques cachés
    Poche arrière, une avec rabat
    Poche extérieure de protection du genou

    Finition
    Rallonge en bas
    Détails
    Collier à bande
    Élastique réglable à la taille
    Couture intérieure de la jambe avec surpiqûre à 3 aiguilles
    Boutons-pression métalliques, Boutons cachés
    Anneau en D

    Fonctionnalité
    Genoux pré-pliés, Manches pré-pliées
    Étirement bidirectionnel, Sans rayures

    Reflex
    Détail réfléchissant sur les jambes, Bande réfléchissante sur les manches

    Fermeture avant
    Robuste fermeture à glissière métallique bidirectionnelle cachée

    Lavage
    Lavage industriel EN ISO 15797

    Description:

    • Une combinaison très confortable, souple, sans rayures et lavable dans l'industrie, en toile de coton douillette avec étirement dans les deux sens
    • Avec des détails réfléchissants pour être vu en cas de besoin

    Norme:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4057