Description:
Carré d'entraînement conforme DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, avec système de retenue à bille
Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Acier au GEDORE vanadium 31CrV3, poli, chromé
Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, rectifié, chromé
Caractéristique(s):
- Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 6,3 mm
- Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/4″
- Longueur d'insertion: 25,0 mm
- Ø d'insertion 1: 6,9 mm
- Ø d'insertion 2: 12,0 mm
- Profondeur d'insertion: 5,0 mm
- Largeur totale [mm]: 12 mm
- Hauteur totale [mm]: 12 mm
- Longueur totale [mm]: 25 mm
- Matériau: Acier au chrome-vanadium
- Surface: chromé mat
- Clé de serrage 1 [mm]: 4
- Fusible: Rainure de retenue de la bille
- 1000 V isolé: non
- Enregistrement REACH disponible: non
- certifié VDE: non