• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Novorapid 115x1,0x22,2 Universal, TF41

Réf.: 616526000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616526000
EAN / GTIN 4061792252769
Réf. fabricant 616526000

Description

Description:

  • Meule de tronçonnage fine pour un usage universel, comme le travail de la pierre, du carrelage, des plastiques, etc.
  • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
  • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, faible sollicitation de la machine
  • Dureté : dure
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Poids brut : 0.027 kg
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 1 x 22.23 mm
  • Vitesse maximale : 13300 rpm
  • Classe de qualité : C 30-S
  • Version : droite

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier