Flexiarapid 115 x 1,0 x 22,23 mm, aluminium, TF 41

Réf.: 616512000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616512000
    EAN / GTIN 4007430248053
    Réf. fabricant 616512000

    Description

    Description:

    • Meule fine haute performance spécialement adaptée pour le travail de l'aluminium, des métaux NF, du cuivre, du laiton, du bronze, etc. et des matériaux fins inoxydables comme les tuyaux, les tôles, les profilés et les fils métalliques
    • Dureté : mi-dure
    • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
    • Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions !

    Caractéristique(s):

    • Exécution : droite
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 1 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
    • Classe de qualité: A 60-P.