• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Combinator 115x1,9x22,23 Inox, TF 42

Réf.: 616500000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disques à lamelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616500000
EAN / GTIN 4007430186911
Réf. fabricant 616500000

Description

Description:

  • Une meule pour deux applications : tronçonnage rapide et ébarbage/ponçage facile
  • Utilisation universelle pour le travail d'aciers inoxydables ainsi que pour le travail du métal en général
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Dureté : dure
  • Réduit les coûts de travail grâce à l'économie de temps d'équipement
  • Évite le remplacement de meule qui prend du temps lors des interventions mobiles
  • Normes de qualité et de sécurité maximales grâce au modèle de meule stable au niveau de la forme et des côtés (sécurité contrôlée par 3 couches de fibres sur toute la surface)
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 1,9 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13200 tr/min
  • Classe de qualité: Un 46 U Combinator Inox

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier