• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Flexiamant super 300 x 2,5 x 25,4 acier, TF 41

Réf.: 616328000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616328000
EAN / GTIN 4007430085726
Réf. fabricant 616328000

Description

Description:

  • Bonne capacité de coupe et bonne longévité dans l'acier
  • Modèle dur pour machines puissantes (sollicitation de la machine > 3 kW)
  • A 36-S : avec textile intérieur pour des coupes rapides
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 300 x 2,5 x 25,4 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 5090 tr/min
  • Classe de qualité: A 30-R.