Flexiamant super 230 x 3,0 x 22,23 pierre, TF 42

Réf.: 616303000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616303000
EAN / GTIN 4007430401106
Réf. fabricant 616303000

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail de la pierre naturelle et artificielle
  • Dureté : moyenne
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 3 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 6600 tr/min
  • Classe de qualité : C 30-S.