• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Meules d'ébarbage M-Calibur 180 x 7,0 x 22,23 Inox, SF 27

Réf.: 616292000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616292000
EAN / GTIN 4007430289988
Réf. fabricant 616292000

Description

Description:

  • La dernière génération de meules d'ébarbage avec grain céramique
  • Enlèvement de matière maximal avec une longévité extrêmement élevée grâce à l'utilisation d’un corindon céramique spécial et d'une liaison innovante
  • Productivité et rapidité maximales
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à fort alliage, les aciers à ressorts et les aciers à outils
  • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.
  • Dureté : mi-dure

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 180 x 7 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • Classe de qualité: CA 36-O.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier