Tournevis à embout femelle 1/2″ 140 mm femelle-6ct 6 mm

Réf.: 6162810
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 6162810
EAN / GTIN 4010886616284
Réf. fabricant 6162810
Article hors catalogue L60160 92

Description

Description:

Pour utilisation manuelle, moletage antidérapant
Utilisation en cas de manque de place
Angle de pivotement total d'environ 15-20°

Caractéristique(s):

  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 12,5 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 1/2″
  • Ø d'utilisation Entraînement: 22,5 mm
  • Longueur totale [mm]: 140 mm
  • Angle de pivotement total: 15 - 20°
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Surface: chromé
  • Clé de serrage 1 [mm]: 6
  • Fusible: Rainure de retenue de la bille
  • Longueur de la pointe: 102,0 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non