Flexiamant super 180 x 6,0 x 22,23 acier, SF 27

Réf.: 616277000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616277000
    EAN / GTIN 4007430061485
    Réf. fabricant 616277000

    Description

    Description:

    • Meule universelle pour le travail du métal
    • Convient particulièrement aux travaux d’ébarbage, au ponçage des arêtes, et au travail de la fonte
    • Dureté : dure
    • Bonne performance abrasive et longévité extrêmement élevée
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

    Caractéristique(s):

    • Version : décalage
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 180 x 6 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
    • Classe de qualité: A 24-T.