• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Flexiamant super 115 x 6,0 x 22,23 acier, SF 27

Réf.: 616275000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616275000
EAN / GTIN 4007430061096
Réf. fabricant 616275000

Description

Description:

  • Meule universelle pour le travail du métal
  • Convient particulièrement aux travaux d’ébarbage, au ponçage des arêtes, et au travail de la fonte
  • Dureté : dure
  • Bonne performance abrasive et longévité extrêmement élevée
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
  • Classe de qualité: A 24-T.