Novorapid 230 x 1,9 x 22,23 inox, TF 41

Réf.: 616274000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616274000
    EAN / GTIN 4007430210432
    Réf. fabricant 616274000

    Description

    Description:

    • Qualité Novorapid : entrée de gamme performante
    • Meule de tronçonnage fine pour le traitement de matériaux fins inoxydables, tels que les tuyaux, les tôles, les profilés, les fils métalliques, etc., ainsi que pour le travail du métal en général
    • Bonne capacité de coupe et bonne longévité
    • Dureté : dure
    • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
    • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.

    Caractéristique(s):

    • Exécution : droite
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 230 x 1,9 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 6600 tr/min
    • Classe de qualité: A 46-T.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier