Limited Edition 115 x 1,0 x 22,23 Inox, TF 41

Réf.: 616262000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616262000
    EAN / GTIN 4007430301307
    Réf. fabricant 616262000
    Article hors catalogue L01750 517

    Description

    Description:

    • Meule universelle pour le travail des aciers inoxydables
    • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Bonne capacité de coupe avec une longévité élevée, faible usure du matériel, économique, faible sollicitation de la machine
    • Meule de tronçonnage certifiée OSA

    Caractéristique(s):

    • Exécution : droite
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 1 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 13200 tr/min
    • Classe de qualité: A 60-T.

    Téléchargements et documents

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier