Flexiarapid super 115 x 1,6 x 22,23 inox, TF 42

Réf.: 616219000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616219000
    EAN / GTIN 4007430135360
    Réf. fabricant 616219000

    Description

    Description:

    • La meule haute performance super fine spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable
    • Capacité de coupe optimale et longévité très élevée grâce à l’emploi de corindons spéciaux
    • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
    • Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts et les aciers à outils
    • Utilisable pour la construction de véhicules, de réservoirs, dans la carrosserie, la construction d’armoires de commande, etc.
    • Meule de tronçonnage pour des coupes précises, silencieuses, sans ébarbure
    • Dureté : dure
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

    Caractéristique(s):

    • Version : décalage
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
    • Classe de qualité : a 46 U.