• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Flexiamant super 300 x 3,0 x 25,4 pierre, TF 41

Réf.: 616212000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616212000
EAN / GTIN 4007430400871
Réf. fabricant 616212000

Description

Description:

  • Application universelle pour le travail de la pierre naturelle et artificielle
  • Convient également au travail des métaux NF
  • Dureté : dure
  • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
  • Vitesse de travail maximale 100 m/sec.
  • Pour machines puissantes (sollicitation de la machine > 5 kW)

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 300 x 3 x 25,4 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 6365 tr/min
  • Classe de qualité : C 30-S.