• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Flexiarapid super 115 x 0,8 x 22,23 inox, TF 42

Réf.: 616208000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616208000
EAN / GTIN 4007430200433
Réf. fabricant 616208000

Description

Description:

  • La meule haute performance super fine spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable
  • Capacité de coupe optimale et longévité très élevée grâce à l’emploi de corindons spéciaux
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Pour tous les aciers résistants à la rouille et à l’acide (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts et les aciers à outils
  • Utilisable pour la construction de véhicules, de réservoirs, dans la carrosserie, la construction d’armoires de commande, etc.
  • Meule de tronçonnage pour des coupes précises, silencieuses, sans ébarbure
  • Dureté : dure
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 0,8 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
  • Classe de qualité : a 60 U.