Flexiamant super 300 x 3,0 x 25,4 acier, TF 41

Réf.: 616202000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616202000
    EAN / GTIN 4007430400826
    Réf. fabricant 616202000

    Description

    Description:

    • Application universelle pour le travail du métal
    • Dureté : dure
    • Capacité de coupe élevée et longévité élevée
    • Vitesse de travail maximale 100 m/sec.
    • Pour machines puissantes (sollicitation de la machine > 5 kW)
    • 616203000 : 350x3,5x25,4mm : convient également pour le tronçonnage de rails de chemin de fer

    Caractéristique(s):

    • Exécution : droite
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 300 x 3 x 25,4 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 6365 tr/min
    • Classe de qualité: A 30-S.