Flexiarapid super 115 x 1,6 x 22,23 acier, TF 41

Réf.: 616191000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
    Type de produit Disque de tronçonnage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 616191000
    EAN / GTIN 4007430083159
    Réf. fabricant 616191000

    Description

    Description:

    • Meule de tronçonnage fine haute performance pour matériaux fins comme les tôles, les tuyaux, les profilés et les fils de fer
    • Dureté : dure
    • Capacité de coupe très élevée et longévité élevée
    • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
    • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.

    Caractéristique(s):

    • Exécution : droite
    • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 1,6 x 22,23 mm
    • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
    • Classe de qualité: A 46-T.