Flexiarapid 180 x 1,6 x 22,23 inox, TF 41

Réf.: 616184000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 616184000
EAN / GTIN 4007430441690
Réf. fabricant 616184000

Description

Description:

  • Meule fine haute performance spécialement adaptée pour les matériaux fins inoxydables comme les tuyaux, les tôles, les profilés et les fils métalliques
  • Dureté : dure
  • Capacité de coupe très élevée et longévité élevée grâce à l'emploi de corindons spéciaux
  • Faible consommation de matériel, travail peu fatigant, sollicitation réduite de la machine
  • Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • A 60-R pour 1 mm d'épaisseur ; A 46-R pour 1,6 mm d'épaisseur ; A 30-R pour 1,9 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : droite
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 180 x 1,6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 8500 tr/min
  • Classe de qualité: A 30-R.